Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Efficiënt werken: Genereer snel veel materiaalafname met tegelijkertijd goede oppervlakte resultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Lange snijkanten zonder onderbrekingen bieden de beste oppervlakte resultaten in een optimale tijd • Roestvrij dankzij zink-nikkelcoating • Met goedkope enkele vertanding • Ongevaarlijk Schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Veel materiaalafname in de kortst mogelijke tijd bij het verspanen van gietstaal, lassen naden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvrij staal. Hierdoor krijgt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • De lange snijkanten van dit gereedschap werken zonder onderbrekingen en bieden de beste oppervlakteresultaten met hun kosteneffectieve enkele vertanding.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: Rond
Totale lengte: 50 mm
Schachtlengte: 40 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 13 mm
Diameter gereedschap: 4 mm
Vertanding: Z3 medium enkele vertanding
Voordeel:
Veel verspaning in de kortst mogelijke tijd bij het bewerken van gietstaal, lasnaden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvast staal. Zo bereikt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De lange snijkanten van dit gereedschap komen zonder onderbrekingen door en bieden met hun kostenefficiënte enkele vertanding de beste oppervlakresultaten.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Materiaal:
Staal
Roestvrij staal
Titanium
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filetslijpen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Efficiënt werken: Snel veel materiaal wegnemen met tegelijkertijd goede oppervlakteresultaten
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Lange snijkanten zonder onderbrekingen zorgen voor het beste oppervlakresultaat in optimale tijd
Met kosteneffectieve enkele vertanding
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as