LUKAS frees HFA EasyFinish 3D 16x2 mm schacht 3 mm Verz. EasyFinish 3D

Artikelnummer: A10011602303
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A10011602303
    EAN/GTIN 4027497166268
    Nummer fabrikant A10011602303

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Knippers van de LUKAS EasyFinish 3D serie maken een einde aan tijdrovend werk. De freesseries met speciaal ontwikkelde geometrieën en een speciaal geoptimaliseerde vertanding maken het mogelijk om draagstructuren als met een scalpel te verwijderen en eenvoudig weg te snijden. Dit bespaart de gebruiker moeite, werktijd en onnodige stappen in de handmatige afwerking. Het gladmaken van oppervlakken, het verwijderen van trapeffecten op hellingen en radii of het produceren van vlakke oppervlakken zijn geen probleem met deze frezen. En het beste van alles: alle gereedschappen hebben een schacht van 3 mm. U hebt maar één aandrijfmachine nodig voor alle toepassingen.

    Kenmerk:

    gereedschapsdiameter 16 mm
    Breedte / lengte / hoogte gereedschap: 2 mm
    Gereedschapsopname: As met schroefdraad
    Afmeting gereedschapshouder: 3 mm
    Schachtlengte: 45 mm
    Totale lengte: 47 mm
    Vorm gereedschap: Cilinder
    Diameter gereedschapskop: 16 mm
    Diameter gereedschapsvlak: 16 mm
    Lengte gereedschapskop: 2 mm
    Vorm van de straal van het gezicht (R1): 1 mm
    Materiaalkwaliteit: HM - carbide
    Totale aslengte: 45 mm
    Schachtdiameter 3 mm
    Totale gereedschapslengte: 47 mm
    Snijrichting rechtssnijdend
    Vertanding Z3 gemiddelde enkele tanden
    Tandlengte: 2 mm

    Voordeel:

    Speciale 3D-serie drukfrezen met speciaal ontwikkelde geometrieën en een specifiek geoptimaliseerde tandwieloverbrenging.
    Laat ondersteuningsstructuren verwijderen zoals met een scalpel en snijd ze eenvoudig weg.
    Alle frees van DE LUKAS EasyFinish 3D serie zijn uitgerust met een 3 mm as: Geen vervanging van de machine nodig
    Alle frees in de serie in één oogopslag: frees met aanzettandwiel, frees met geleidepen, frees voor het gladmaken en een schijffrees voor elke uitdaging in de nabewerking
    De stalen assen van hoge kwaliteit van het gereedschap passen optimaal in de aandrijfmachine. Klemmen, slippen of zelfs breken van de as behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal
    Gelegeerd/gehard staal: Geschikt
    Gereedschapsstaal: Geschikt
    Roest-/zuur-/hittebestendig staal en gegoten staal: Geschikt
    Aluminium, magnesium en koperlegeringen: Geschikt

    Materiaal:

    Edelstaal
    Plastic/hout
    Staal

    T.b.v.:

    Deburring: Zeer geschikt
    Frezen: Zeer geschikt
    Slijpen van de hoesverbinding: Geschikt
    Precisiebewerking: Geschikt
    snijden: Geschikt

    Tip:

    frees voor het verwijderen van steunstructuren bij de productie van additieven
    Werk dat veel tijd kost tijdens de nabewerking beëindigen
    Speciaal ontwikkelde matrijzen voor elk 3D-drukproduct
    Geoptimaliseerd voor nabewerking van 3D-prints
    Scheidt en verwijdert steunen en bramen op een schone manier en maakt oppervlakken glad
    LUKAS biedt de juiste variant voor elke winkelhaak en elke vorm