LUKAS-frees HFAS cilindrische vorm voor harde materialen 12x25 mm schacht 6 mm / kopvertanding, galv.4

Artikelnummer: A100112256040001
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A100112256040001
    EAN/GTIN 4027497001903
    Nummer fabrikant A100112256040001

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Efficiënt werken: Genereer snel en agressief veel materiaalverwijdering met tegelijkertijd goede oppervlakteresultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine • Lange snijkanten zonder onderbrekingen bieden de beste oppervlakteresultaten bij een optimale tijd • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Met goedkope enkelvoudige vertanding • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Veel materiaalafname in de kortst mogelijke tijd bij het verspanen van hoge gelegeerd staal, roest-, zuur- en hittebestendige gietstukken. Hierdoor krijgt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • De lange snijkanten van dit gereedschap werken zonder onderbrekingen en bieden de beste oppervlakteresultaten met hun kosteneffectieve enkele vertanding.

    Kenmerk:

    Gereedschapsvorm: Cilinder
    Totale lengte: 65 mm
    Schachtlengte: 40 mm
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 25 mm
    Diameter gereedschap: 12 mm
    Vertanding: Z4 medium kruisvertanding +

    Voordeel:

    Veel verspaning in de kortst mogelijke tijd bij de bewerking van hooggelegeerd staal, roest-, zuur- en hittebestendig gietijzer. Zo bereikt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat.
    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
    De lange snijkanten van dit gereedschap komen zonder onderbrekingen door en bieden met hun kostenefficiënte enkele vertanding de beste oppervlakresultaten.

    Toepassing:

    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
    Kunststof/hout/rubber: geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Roestvrij staal
    Titanium
    Kunststof en hout

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Frezen: goed geschikt
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filetslijpen: zeer geschikt
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Efficiënt werken: Snel en agressief veel materiaal verwijderen met tegelijkertijd goede oppervlakresultaten
    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Lange snijkanten zonder onderbrekingen zorgen voor het beste oppervlakresultaat in optimale tijd
    Met kosteneffectieve enkele vertanding
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as