Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Efficiënt gebruik: groot spaanvolume in korte tijd dankzij grote spaandoorsnede • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Hoog spaanvolume dankzij grove vertanding voor snel werken • Robuuste snijkanten en vertanding voorkomen afbrokkeling en bespaar kostbare tijd • Roestvrij dankzij zink-nikkel-Coating • Perfect oppervlak resultaat dankzij facetvertanding • Weinig inspanning vereist bij het werken met korte spanen • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Zeer stil gereedschap met weinig trillingen en geen klapperen dankzij geoptimaliseerde spaanhoek • Zonder chroomcoating • Zelfs bij de meest extreme toepassingen zijn zaaguitbraken zeer zeldzaam op • Dankzij de facetvertanding blijven de snijkanten langer scherp: er is minder kracht nodig bij het werken en er is weinig slijtage aan de machine Uw voordelen: • Dankzij de tandgeometrie van dit gereedschap kan het op het gips worden gebruikt. De grote spaandoorsnede zorgt voor snel en efficiënt werken en een groot spaanvolume. Dankzij speciale spaanbrekers is de inspanning bij het werken gering • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Klemmen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • Zelfs bij de meest extreme toepassingen, bijna geen zaagbladuitbraken, een hoog spaanvolume en een geoptimaliseerde spaanhoek: de facetvertanding van dit gereedschap maakt dit allemaal mogelijk. Daarnaast is er dankzij de langdurige scherpte van de snijkanten minder kracht nodig bij het werken en is er weinig slijtage aan de machine. De tool loopt soepel, zonder geratel of trillingen.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Totale lengte: 60 mm
Schachtlengte: 40 mm
Snijrichting: Rechts snijdend
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 8 mm
Vertanding: Z43 gegoten grove facetgeslepen kruisvertanding
Voordeel:
De tandgeometrie van dit gereedschap maakt het mogelijk het te gebruiken op gietijzer. De grote spaanderdoorsnede garandeert snel en efficiënt werken en een groot spaandervolume. Niettemin houden speciale chipverdelers de hoeveelheid kracht die nodig is bij het werken laag.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Zelfs bij de meest extreme toepassingen, bijna geen spanen, een hoog spaanvolume en een geoptimaliseerde spaanhoek: de facetvertanding van dit gereedschap maakt dit alles mogelijk. Bovendien is door de langdurige scherpte van de snijkanten minder kracht nodig bij het werken en is de machineslijtage gering. Het gereedschap werkt stil, zonder rammelen of trillingen.
Toepassing:
Gietijzer: zeer geschikt
Materiaal:
Gietijzer
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Verwerking van de lasnaad: geschikt
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
gietijzer in elkaar zetten: goed geschikt
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Efficiënt gebruik: groot spaandervolume in korte tijd dankzij grote spaanderdoorsnede
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Hoog spaanvolume door grove vertanding voor snel werken
Robuuste snijkanten en tanden voorkomen afbrokkelen en besparen kostbare tijd
Perfect oppervlakresultaat door facetvertanding
Weinig inspanning nodig bij het werken door korte spanen
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zeer rustig werkend gereedschap met weinig trillingen en geen geratel dankzij de geoptimaliseerde spaanhoek
Zelfs bij de meest extreme toepassingen komt afbrokkeling van de snede slechts zeer zelden voor
Dankzij de facetvertanding blijven de snijkanten langer scherp: er is minder kracht nodig bij het werken en de machineslijtage is gering