Aandraaimoment schroevendraaier , 0.5 - 2.5 Nm

Artikelnummer: A.442
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A.442
EAN/GTIN 3148516660565
Nummer fabrikant A.442
L-nummer L60130 2342

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klasse II Type F
  • Torsiesleutel zonder micrometer
  • Dit type sleutel zonder meetafstand wordt ingesteld op een koppeltester
  • Torsiesleutel met één draairichting, aanhaalmoment rechts
  • Inwendige zeskantuitgang voor gebruik met 1/4″ bits
  • Handgreep met 1/4″ aandrijving voor gebruik met omkeerbare ratel van het type A.300. PA
  • Geleverd met stiftsleutel, 4 mm
  • Geleverd met kalibratiecertificaat en individueel identificatienummer

Kenmerk:

  • L [mm]: 147
  • Torsie [N.m]: 0,5 - 2,5
  • [g]: 300