MICRO-TECH® momentsleutel , voor lage draaimomenten , 15 - 75 cNm

Artikelnummer: A.341MT
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A.341MT
EAN/GTIN 3148510013572
Nummer fabrikant A.341MT
L-nummer L60130 2348

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dit type schroevendraaier zonder meetverdeling wordt ingesteld op een koppeltester
  • Lichtgewicht en compacte koppel schroevendraaier speciaal voor lage koppels
  • Koppel schroevendraaier met één draairichting, aanhaalmoment rechts
  • Inwendige zeskant uitgang voor gebruik met bits 4 mm
  • Aansluitstuk ECR.0 voor 1/4″ dopsleutel als optie
  • Verzorgd met stelsleutel, 4 mm
  • Verzorgd met kalibratiecertificaat en individueel identificatienummer

Kenmerk:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 130,0
  • Kracht [cN.m]: 15 - 75
  • Kracht [lbf.ft]: 1,30 - 6,50
  • Aansluitingen serie: 1
  • Uitgang: 1/4″
  • [g]: 130