MICRO-TECH® momentsleutel , voor lage draaimomenten , 4 - 20 cNm

Artikelnummer: A.340MT
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A.340MT
    EAN/GTIN 3148510013527
    Nummer fabrikant A.340MT
    L-nummer L60130 5555

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dit type schroevendraaier zonder meetverdeling wordt ingesteld op een koppeltester
    • Lichtgewicht en compacte koppel schroevendraaier speciaal voor lage koppels
    • Koppel schroevendraaier met één draairichting, aanhaalmoment rechts
    • Inwendige zeskant uitgang voor gebruik met bits 4 mm
    • Aansluitstuk ECR.0 voor 1/4″ dopsleutel als optie
    • Verzorgd met stelsleutel, 4 mm
    • Verzorgd met kalibratiecertificaat en individueel identificatienummer

    Kenmerk:

    • d [mm]: 21
    • L [mm]: 96,5
    • Kracht [cN.m]: 4 - 20
    • Kracht [lbf.ft]: 0,35 - 1,70
    • Aanbouwdelen serie: 0
    • Uitgang: 4 mm
    • [g]: 75