MICRO-TECH® Torque schroevendraaier , voor lage draaimomenten , 4 - 20 cNm

Artikelnummer: A.300MT
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A.300MT
    EAN/GTIN 3148510012520
    Nummer fabrikant A.300MT
    L-nummer L60130 1542

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lichtgewicht en compacte momentsleutel, speciaal voor lage draaimomenten
    • Aanhaalrichting rechts
    • Binnenzeskantuitgang voor gebruik met bits serie 0
    • (uitgang 1/4″ met adapter ECR.0 als optie)
    • Stelsleutel, 4 mm: 82H.4
    • Geleverd met een kalibratiecertificaat en de stelsleutel

    Kenmerk:

    • d [mm]: 21
    • L [mm]: 96,5
    • Kracht [cN.m]: 4 - 20
    • Uitgang: 0
    • Meetsteek: 0,05
    • Meetsteek [Cn.m]: 0,05
    • Uitgang: 4 mm
    • [g]: 75