Scharnierende steeksleutel met T-greep , Uitgang zeskant profiel , SW 19 mm

Artikelnummer: 99C.19
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99C.19
EAN/GTIN 3148516923516
Nummer fabrikant 99C.19
L-nummer L60130 604

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het universele scharnier maakt een werkhoek mogelijk voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • De positie van de dopsleutel wordt gehandhaafd door een borgveer
  • Verchroomde handgrepen, satijnglans
  • Dopsleutel verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 26,0
  • L [mm]: 523
  • L1 [mm]: 220
  • [g]: 860