Dopsleutel met T-greep , aandrijving zeskant profiel , SW 11 mm

Artikelnummer: 99C.11
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 99C.11
    EAN/GTIN 3148516923004
    Nummer fabrikant 99C.11
    L-nummer L60130 610

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Het universele scharnier maakt een werkhoek mogelijk voor moeilijk bereikbare plaatsen
    • De positie van de dopsleutel wordt gehandhaafd door een borgveer
    • Verchroomde handgrepen, satijnglans
    • Dopsleutel verchroomd, gepolijst

    Kenmerk:

    • A [mm]: 11
    • B [mm]: 16,5
    • L [mm]: 431
    • L1 [mm]: 175
    • [g]: 325