Uittrekbare rail voor hangende artikelen 200 kg 90

Artikelnummer: 998263 90
Nieuw product.
90
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nuttige breedte 650 mm
Nuttige diepte 600 mm
Nuttige breedte in G 26
Nuttige diepte in G 24
Inbouwhoogte 90 mm
Belastbaarheid totaal 200 kg
Toepassingsgebied Containerinrichting
Gewicht 32 kg
Producttype Uittrekbaar legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 998263 90
EAN/GTIN 4067263136040
Nummer fabrikant 998263 90

Omschrijving

Uitvoering:

Uittrekbare rail, 100% uittrekbaar en met geleidingen. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 100 mm. Met 5 dwarse pijpen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Met individuele eenhandsladeontgrendeling.

T.b.v.:

Ladenstellingsystemen, containerinrichting.

Levering:

Uittrekbare rail compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93, kan alleen worden geïnstalleerd in een ladenstellingsysteem.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen