Uittrekbare rail voor hangende artikelen 200 kg, 26×20G, Type: 90

Artikelnummer: 998260 90
Nieuw product.
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
90
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nuttige breedte 650 mm
Nuttige diepte 500 mm
Nuttige breedte in G 26
Nuttige diepte in G 20
Inbouwhoogte 90 mm
Belastbaarheid totaal 200 kg
Toepassingsgebied Containerinrichting
Gewicht 31 kg
Producttype Uittrekbaar legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 998260 90
EAN/GTIN 4067263136026
Nummer fabrikant 998260 90

Omschrijving

Uitvoering:

Uittrekbare rail, 100% uittrekbaar en met geleidingen. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 100 mm. Met 4 dwarse pijpen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Met individuele eenhandsladeontgrendeling.

T.b.v.:

Ladenstellingsystemen, containerinrichting.

Levering:

Uittrekbare rail compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93, kan alleen worden geïnstalleerd in een ladenstellingsysteem.