Inklapbaar front breedte 56G, Fronthoogte: 275mm

Artikelnummer: 998253 275
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Diepte 38 mm
Fronthoogte 275 mm
Nuttige hoogte 250 mm
Nuttige breedte 1.400 mm
Nuttige breedte in G 56
Inklapbare console 180 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Toepassingsgebied Containerinrichting; Stelling met laden
Gewicht 5,3 kg
Producttype Voorklep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 998253 275
EAN/GTIN 4067263111566
Nummer fabrikant 998253 275

Omschrijving

Uitvoering:

Inklapbaar front voorkomt dat voorwerpen van het legbord vallen. Het front kan naar voren omlaag worden geklapt. Klaphoek max. 180°. Met aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Dubbelzijdige vergrendeling met individuele eenhandsladeontgrendeling.

T.b.v.:

Ladenstellingsystemen, containerinrichting.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Er moet een legbord met een fronthoogte van minstens 50 mm worden ingebouwd. Bij de inbouw van lades met slot, deuren, veiligheidssluitstang, etc. onder het inklapbaar front is een legbord met een fronthoogte van 100 mm nodig. Achter het inklapbaar front is geen inbouw van lades mogelijk. Niet compatibel met gereedschapskasten uit groep 93.