{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte | 1.085 mm | |
Diepte | 232 mm | |
Belastbaarheid per haak | 15 kg | |
Belastbaarheid totaal | 60 kg | |
Gewicht | 10 kg | |
Producttype | Haak |
Artikelnummer | 998160 4 | |
EAN/GTIN | 4067263139058 | |
Nummer fabrikant | 998160 4 |