Kabelschaar voor staaldraad , 600 mm lang

Artikelnummer: 996A.12
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 996A.12
EAN/GTIN 3148512195207
Nummer fabrikant 996A.12
L-nummer L60130 8598

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compact en krachtig model
  • Gesmede snijmessen van hoogwaardig speciaal staal
  • Parallelle snijkanten
  • Snijcapaciteit: 12 mm voor zachte staalkabel 60 - 100 kg/mm², 10 mm voor harde staalkabel 120 - 150 kg/mm², 8 mm voor ronde kabel 60 - 80 kg/mm²

Kenmerk:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 73
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 2,730