Toebehoren TOOL RETRACTOR 9960 , 1 Stuk

Artikelnummer: 9960.06
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
Artikelnummer 9960.06
EAN/GTIN 4002632804328
Nummer fabrikant 9960.06
L-nummer L60170 930

Omschrijving

Omschrijving:

Om uw snij-gereedschap altijd bij u te houden.
Het OPROLMECHANISME beschermt uw snij-gereedschap tegen verlies en vallen. Het kernstuk is het zware Kevlar-snoer, dat tot 90 cm kan worden verlengd. Zodra u uw mes loslaat, wordt deze via het flexibele snoer naar u teruggevoerd. Uw handen zijn vrij voor andere activiteiten – de mes is altijd bij de hand. De karabijnhaak is voor uw riemlus, het stalen touw aan het andere uiteinde voor het oogje van uw snijgereedschap.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Grote karabijnhaak het
    OPROLMECHANISME VAN HET GEREEDSCHAP is met name geschikt voor uw riemlus. Met één handvat heb je de karabijnhaak hier vastgehaakt. En als je het ergens anders wilt plaatsen? Dit werkt ook snel en gemakkelijk.
  • Afneembaar eindstuk
    om uw MARTOR-mes te bevestigen, verwijdert u het eindstuk. De stalen touwlus is nu veel gemakkelijker te openen en te sluiten. Als de mes is bevestigd, klikt u het eindstuk weer in. Klaar!
  • Voor veel mes
    is de stalen touwlus ontworpen om vrijwel alle MARTOR-messen met een oogje te passen. Uw gereedschap mag niet meer wegen dan 170 g, zodat het snoer van de kevlar onmiddellijk kan worden teruggetrokken indien gewenst.
  • Snoer zeer veerkrachtig
    het Kevlar-snoer is permanent in beweging tijdens het snijden. Daarom is het bestand tegen veel – strikt genomen, krachten tot 355 N. u kunt het Kevlar-koord tot 90 cm lang uittrekken. Genoeg om flexibel te werken.

Kenmerk:

  • Type accessoires: Transport, opslag
  • Basismateriaal: Kunststof
  • Als promotieartikel: Nee