Stellingpootbescherming RackGuard™ smal, Type: SL

Artikelnummer: 994419 SL
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 400 mm
Breedte A max. 102 mm
Diepte B max. 45 mm
Gewicht 1,6 kg
Producttype Stoothoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 994419 SL
EAN/GTIN 5056116703927

Omschrijving

Uitvoering:

Stellingpootbescherming RackGuard™ beschermt stootgevoelige stellingpoten tegen zijdelingse en frontale schokken en krassen door werkwagens. De botsingsenergie wordt rond de voet in plaats van via de voet geleid, waardoor schade wordt verminderd en de stabiliteit van de stellingsystemen wordt gewaarborgd. Rubberinlays zorgen voor een goede grip op gangbare stellingpoten. Honingraatstructuur voor het reduceren van stoten. Maximale botsingsenergie bij 90°: 1000 joule. Botsingszone 0 – 600 mm. Vervorming bij maximale energie: 20 mm. Zeer goede weerbestendigheid en kleurbestendigheid.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

T.b.v.:

Schulte palletstelling frameprofiel S625-A18. Staanderbreedte 100 mm. Palletstellingen nr. 991212 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991217 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991222 alle maten; nr. 991227 alle maten.

Tip:

Stellingpootbescherming voor andere stellingen kunnen wij u op aanvraag aanbieden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen