Corner Guard 1000

Artikelnummer: 994410 1000
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer FlexiShield Corner Guard
    Hoogte 1.000 mm
    Breedte 100 mm
    Diepte 100 mm
    Gewicht 1,6 kg
    Producttype Stoothoek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 994410 1000
    EAN/GTIN 5056116750419
    Nummer fabrikant A-01-14-0036

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De Corner Guard beschermt wandranden en deurframes tegen door hefwagens veroorzaakte alledaagse schokken en sporen van slijtage. Snel en eenvoudig tot een willekeurige hoogte te monteren. Maximale botsingsenergie bij 90°: 200 joule. Botsingszone 0 – 1000 mm. Zeer goede weerbestendigheid en kleurbestendigheid.

    Levering:

    Inclusief schroeven en pluggen.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen