Bord voor kunststof staander 1

Artikelnummer: 994316 1
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 215 mm
    Hoogte 325 mm
    Producttype Bordenhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 994316 1
    EAN/GTIN 4251021118618
    Nummer fabrikant GLS 45/40-175

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bord voor bevestiging op de afsluitstaander. Zwart metalen frame met plexiglas ruiten. Reclameboodschappen of informatie kunnen gemakkelijk in de dubbelzijdige plexiglas ruiten worden geschoven. Borden kunnen op de paal worden gedraaid.
    Geschikt voor DIN A4 staand formaat, inclusief bevestigingsmateriaal.

    T.b.v.:

    Afsluitstaander nr. 994300 en nr. 994302.