{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 1.000 mm | |
Hoogte vloerschotel | 80 mm | |
Vloerschotel-⌀ | 410 mm | |
Riemlengte | 4.000 mm | |
Gordelbreedte | 50 mm | |
Kleur band | rood / wit | |
Gewicht | 8 kg | |
Producttype | Afsluitstaander |
Artikelnummer | 994300 R/W | |
EAN/GTIN | 4251021100545 | |
Nummer fabrikant | GLA25-D/13-4.0 (VP 2) |