Stootbalken 800 mm

Artikelnummer: 994270 800
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 100 mm
Lengte 800 mm
Wanddikte 3 mm
Gewicht 8 kg
Producttype Stoothoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 994270 800
EAN/GTIN 4260214934188
Nummer fabrikant 350800

Omschrijving

Uitvoering:

Montagevriendelijk insteek-schroefsysteem van 3 mm profielstaal. Dankzij de insteekconstructie en keuze uit verschillende lengtes is het systeem zeer variabel.
Stootbalken bestaande uit 2 balken, die boven elkaar worden aangebracht.

Kleur:

Zinkgeel, RAL 1018, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen