Beschermbeugel 1000 mm

Artikelnummer: 994258 1000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.000 mm
Wanddikte 2 mm
Pijp-⌀ 42 mm
Gewicht 8 kg
Producttype Beschermbeugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 994258 1000
EAN/GTIN 4260214931750
Nummer fabrikant 310100GC

Omschrijving

Uitvoering:

Voor beveiliging en begrenzing van bedrijfswegen, evenals binnenlocaties die gevaar lopen. Stabiele staalprofielbuis.

Levering:

Inclusief ankerpluggen voor montage aan de vloer.

Kleur:

Zinkgeel RAL 1018 poedercoating met zwarte waarschuwingsmarkering.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen