Stootbeschermingspoller 159 mm

Artikelnummer: 994250 159
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.200 mm
Wanddikte 4,5 mm
Gewicht 24 kg
Producttype Poller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 994250 159
EAN/GTIN 4260214931668
Nummer fabrikant 301202

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste stalen poller voor binnen, voor het beveiligen van uw inventaris en als aanrijbeveiliging. De poller kunnen in een betonnen ondergrond worden verankerd.

Levering:

Inclusief ankerpluggen voor montage aan de vloer.

Kleur:

Zinkgeel RAL 1018 poedercoating met zwarte waarschuwingsmarkering.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen