Vario element acryl/plaat hoogte 2200mm 500/500 mm

Artikelnummer: 994107 500/500
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeemmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 2.200 mm
    Systeemmaat 500/500 mm
    Producttype Raster scheidingswand systeem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 994107 500/500
    EAN/GTIN 4260214933747
    Nummer fabrikant 9219/7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Variabel en veelzijdig te gebruiken systeem voor bedrijf en magazijn, voor snel zelf bouwen van afzettingen, magazijnwanden en ruimteverdelers. Dankzij het modulaire principe kunnen de afzonderlijke elementen volgens uw wensen worden gecombineerd. Het gaas met mazen van 40×40×3,8 mm is omgeven door een frameprofiel van 30 mm en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en doorzichtigheid. Ook verkrijgbaar in een uitvoering met plaatstaal en acrylglas.

    Levering:

    Inclusief bevestigingsmateriaal (alleen bij nr. 994130).

    Kleur:

    Naar keuze lichtgrijs RAL 7035 (standaardkleur), signaalblauw, RAL 5005, ultramarijnblauw RAL 5002, briljantblauw, RAL 5007, gentiaanblauw RAL 5010, lichtblauw, RAL 5012, turquoise RAL 5018, stofgrijs RAL 7037, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen