Zwaarlast-aanbouwstelling met 1 staanderframe met 100% uittrekbare legborden 2000 mm

Artikelnummer: 993411 2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 1.000
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 4.000
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 50

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 1.000 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 4.000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.020 mm
Diepte 1.370 mm
Nuttige hoogte 1.890 mm
Nuttige breedte 920 mm
Nuttige diepte 1.350 mm
Uittrekbaar legbord nuttige hoogte 35 mm
Uittrekbaar legbord nuttige breedte 830 mm
Uittrekbaar legbord nuttige diepte 1.200 mm
Aantal uittrekbare legborden 100% 3
Uittrekbaar legbord belastbaarheid 1.000 kg
Bovenafdekking belastbaarheid 500 kg
Veldbelasting (afzonderlijk veld) 4.000 kg
Opslag van pallets Lengteopslag van pallets
Producttype Zwaarlaststelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 993411 2000
EAN/GTIN 4062406097981
Nummer fabrikant 993411 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Staanderframes van C-profiel 100 mm breed zijn uitgerust met 3 of 4 volledig uittrekbare legborden (100% uittrekbaar). Inhangperforatie in een raster van 50 mm.
Met sluitstang (uittrekbeveiliging), bovenafdekking en achterwand (4-delig).

Kleur:

Frame, achterwand lichtgrijs, RAL 7035, uittrekbare legborden antraciet, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

  • Voor de veiligheid moet de stelling aan de bodemplaten met geschikt bevestigingsmateriaal in de vloer worden verankerd.
  • De stellingen kunnen worden voorzien van zijwanden nr. 993260; 993270, vleugeldeursets nr. 993321; 993331 en elektrische jaloezieën nr. 993310993316.
  • Bij maximale belasting van een basisstelling + 1 aanbouwstelling ontstaan de volgende bodembelastingen: Puntbelasting 2500 kg, vlaktedruk 10 kg/cm2, vlaktebelasting per m2 3290 kg/m2.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen