Jaloezieën voor aanbouwstelling binnenwerkse veldbreedte 2000 mm

Artikelnummer: 993316 2000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 1.375 mm
Diepte 105 mm
Inbouwhoogte 2.185 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
Toepassingsgebied Zwaarlaststelling
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2430
Producttype Jaloezieën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 993316 2000
EAN/GTIN 4045197613431
Nummer fabrikant 993316 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrische jaloezievoorbouw. Geleiderails van geëxtrudeerd aluminium, jaloezieprofielen van rolgevormd aluminium zonder lichtspleten. Zijdelingse geleiderails met 2-voudige borstelafdichting. Elektrische aandrijving met op afstand bedienbare motor en met draaimomentuitschakeling, met een spatwaterdichte 1-kanaals handzender. Automatische stop door hindernisuitschakeling.

Kleur:

Frame altijd lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen