Aflegbord 12 mm beuken multiplex 950 mm

Artikelnummer: 993170 950
(148,15 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor stellingveld nuttige diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 12 mm
Lengte 1.230 mm
Diepte 790 mm
Dikte 12 mm
Geschikt voor plaatsing in uittrekbaar legbord 993111
Voor stellingveld nuttige diepte 950 mm
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Toepassingsgebied Zwaarlaststelling
Producttype Inlegplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 993170 950
EAN/GTIN 4045197521835
Nummer fabrikant 993170 950

Omschrijving

Toepassing:

Voor plaatsing in het uittrekbare legbord, voor deugdelijk opbergen van kwetsbare onderdelen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen