{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 1.000 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 300 mm | |
Breedte | 1.320 mm | |
Diepte | 900 mm | |
Nuttige hoogte | 35 mm | |
Nuttige breedte | 1.240 mm | |
Nuttige diepte | 800 mm | |
Uittrekbaar legbord inbouwhoogte | 300 mm | |
Uittreklengte legbord | 100 % | |
voor stellingveld nuttige breedte | 1.320 mm | |
Uittrekbaar legbord belastbaarheid | 1.000 kg | |
Toepassingsgebied | Zwaarlaststelling | |
Producttype | Uittrekbaar legbord |
Artikelnummer | 993111 100 | |
EAN/GTIN | 4062406097912 | |
Nummer fabrikant | 993111 100 |