Dopsleutelbit TORX® ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 138 mm

Artikelnummer: 992SLG-T50
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 992SLG-T50
EAN/GTIN 4000896103454
Nummer fabrikant 992SLG-T50
L-nummer L60140 1753

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Voor het (de)monteren van de schroefverbinding op de asschenkel bij het vervangen van de remschijven/wiellager op FORD Transit bj. 2006→
  • Extra lange uitvoering
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T50
  • Afmetingen / lengte: 138 mm
  • Lengte l1: 100 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen