Koelmiddelpomp TORX® dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 138 mm

Artikelnummer: 992SLG-T30
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 992SLG-T30
EAN/GTIN 4000896179183
Nummer fabrikant 992SLG-T30
L-nummer L60140 4098

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Demontage en montage van de koelvloeistofpomp VWPolo 1,4 l bj. 2010 →, 4-cilinder injectiemotor (directe injectie, turbo en compressor)
  • Extra lange uitvoering
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T30
  • Afmetingen / lengte: 138 mm
  • Lengte l1: 100 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.