Platenstelling 5

Artikelnummer: 992101 5
5
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 880 mm
Breedte 1.560 mm
Diepte 600 mm
Aantal vakken 5
Vak nuttige diepte 65,6 mm
Aantal beugelhoogte 400 mm 3
Aantal beugelhoogte 800 mm 3
Beugelbreedte 1.485 mm
Dragerrol-⌀ 60 mm
Belastbaarheid per vak 200 kg
Producttype Platenstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 992101 5
EAN/GTIN 4062406095802
Nummer fabrikant 992101 5

Omschrijving

Uitvoering:

Basisframe 1560×600 mm met verzinkte bodemplaat.
Lichtlopende verzinkte dragerrol (⌀ 60 mm) voor gemakkelijk plaatsen en uitnemen.
Beugels 400 mm en 800 mm hoog van vierkante buis 30×30 mm.
Met doorschuifbeveiliging van plat staal 30 mm hoog.

Toepassing:

Voor de verticale opslag van platen van staal, hout, kunststof enz.

Kleur:

Basisframe lichtgrijs, RAL 7035, beugels antraciet, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen