Dopsleutelbit TORX® ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 56 mm

Artikelnummer: 992-T60
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 992-T60
EAN/GTIN 4000896047598
Nummer fabrikant 992-T60
L-nummer L60140 1217

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Aandrijving schroefverbinding (voor binnen-TORX®-schroeven T60)
  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T60
  • Afmetingen / lengte: 56 mm
  • Lengte l1: 18 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL