Dopsleutelbit TORX® ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 56 mm

Artikelnummer: 992-T55
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 992-T55
EAN/GTIN 4000896047574
Nummer fabrikant 992-T55
L-nummer L60140 1218

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T55
  • Afmetingen / lengte: 56 mm
  • Lengte l1: 18 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.