Dopsleutelbit TORX® ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Tamper Resistant TORX®-profiel ∙ 55 mm

Artikelnummer: 992-T50H
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 992-T50H
EAN/GTIN 4000896050888
Nummer fabrikant 992-T50H
L-nummer L60140 1340

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boring aan de voorzijde
  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Tamper resistant TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T50H
  • Afmetingen / lengte: 55 mm
  • Lengte l1: 17 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen