Rooster 500 mm

Artikelnummer: 991724 500
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 400
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 400 kg
Hoogte 30 mm
Breedte 1.250 mm
Diepte 500 mm
Materiaal verzinkt
Producttype Rooster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991724 500
EAN/GTIN 2050001760821

Omschrijving

Uitvoering:

Voor plaatsing op de dwarsarmen. Rooster thermisch verzinkt. Belastbaarheid max. 400 kg per rooster.
Kan met 2 bevestigingstukken aan de dwarsarmen worden vastgeschroefd.

T.b.v.:

Dwarsarmstellingen nr. 991711991718, dwarsarmen los nr. 991720.

Levering:

Rooster, 2 bevestigingsstukken, 2 zelftappende schroeven 6×16 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen