Aluminium legbord met opstaande rand 400 mm

Artikelnummer: 991723 400
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 40
  • Materiaal: Aluminium

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 40 kg
Materiaal Aluminium
Breedte 1.250 mm
Diepte 400 mm
Hoogte rand lange zijde 30 mm
Toepassingsgebied Kragarmregal
Producttype Opslagbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991723 400
EAN/GTIN 2050001760784

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium legbord met opstaande rand. Belastbaarheid max. 40 kg per legbord. Aan de onderzijde is een U-profiel vastgelast voor vastzetting en versteviging. Rand lange zijde 30 mm hoog. Aluminium legborden met opstaande rand zijn ongelakt.

T.b.v.:

Dwarsarmstellingen nr. 991711991718, dwarsarmen los nr. 991720.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen