PVC-mat voor dwarsarm 400 mm

Artikelnummer: 991722 400
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Diepte 400 mm
    Geschikt voor dwarsarm diepte 400 mm
    Materiaal PVC-mat
    Producttype Beschermend oplegdeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 991722 400
    EAN/GTIN 2050001760753

    Omschrijving

    Uitvoering:

    PVC-mat voor de behoedzame opslag van kwetsbare goederen.

    T.b.v.:

    Dwarsarmstellingen nr. 991711991718, dwarsarmen los nr. 991720.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen