Dwarsarmstelling, enkelzijdig 1250 mm

Artikelnummer: 991711 1250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Stellingbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Dwarsarm draagvermogen: 400
  • Dwarsarmstelling hoogte: 2.500
  • Hoogteverstelling in raster: 100
  • Montage-uitvoering: vastgeschroefde dwarsarmen
  • Dwarsarm diepte: 400-600

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Dwarsarm draagvermogen 400 kg
    Dwarsarmstelling hoogte 2.500 mm
    Hoogteverstelling in raster 100 mm
    Montage-uitvoering vastgeschroefde dwarsarmen
    Dwarsarm diepte 400-600 mm
    Kleuren RAL 5010, 2004
    Stellinghoogte 2.500 mm
    Stellingbreedte 1.250 mm
    Diepte enkelzijdig 400 mm
    Hartafstand = vakbreedte 1.250 mm
    Opbouwmaat 1.314 mm
    Aantal stellingstaanders 2
    Aantal stellingvelden 1
    Aantal niveau 5
    Aantal dwarsarmen enkelzijdig 8
    Belastbaarheid per draagarm 400 kg
    Belastbaarheid per staander inclusief voetniveau 2.000 kg
    Producttype Dwarsarmstelling

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 991711 1250
    EAN/GTIN 2050001760418

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Staander IPE-profielen IPE 120 warmgewalst. Dwarsarmen IPE-profiel geschroefd. Wegrolbeveiliging vastgelast. Dwarsarmen voor insteekbare wegrolbeveiliging op aanvraag.

    Omschrijving:

    Opbouwmaten:
    aantal velden× hartafstand + 1 staanderbreedte (64 mm).
    Totale diepte = nominale diepte + 120 mm voor staander resp. staandervoet (geldt voor enkel- en dubbelzijdige stellingen).

    Levering:

    Alle stellingen inclusief horizontale verbindingsbalken en steunkruis, alsmede zwaarlastankers voor vloerverankering.
    Enkelzijdige stelling (basisstelling): 2 enkelzijdige staanders met telkens 1 voetniveau en 4 dwarsarmen (= 5 magazijnniveaus).

    Kleur:

    Staanders RAL 5010, gentiaanblauw, dwarsarmen RAL 2004, zuiver oranje.

    Tip:

    • Als overige afmetingen zijn standaard leverbaar: Hoogtes 2000 / 3000 / 3500 mm. Diepte 750 mm. Breedtes 750 / 1000mm.
    • Dwarsarmstellingen met afwijkende afmetingen en belastbaarheid op aanvraag.
    • Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen