{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 50 mm | |
Kleuren | RAL 5010, 2004 | |
Hoogte | 3.000 mm | |
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 2.786 mm | |
Vakbreedte | 2.700 mm | |
zijdelingse belasting per scheidingsarm | 25 kg | |
Verticale belasting (afzonderlijk veld) | 1.135 kg | |
Frameprofiel | S610-M18-U | |
Producttype | Profielopslagstelling |
Artikelnummer | 991489 3000 | |
EAN/GTIN | 4058255038190 | |
Nummer fabrikant | 46993 | |
Manufacturer | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |