Profielopslag-basisstelling 3000 mm

Artikelnummer: 991488 3000
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 5010, 2004

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 5010, 2004
Hoogte 3.000 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 2.872 mm
Vakbreedte 2.700 mm
zijdelingse belasting per scheidingsarm 25 kg
Verticale belasting (afzonderlijk veld) 1.135 kg
Frameprofiel S610-M18-U
Producttype Profielopslagstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991488 3000
EAN/GTIN 4058255038176
Nummer fabrikant 46992

Omschrijving

Uitvoering:

Voor staande en overzichtelijke opslag van licht en zwaar lang materiaal, bijv. daklatten, slangen, lijsten, balken enz. Ook ideaal voor gebruik bij zelfbediening. Flexibele vakbreedtes zijn mogelijk dankzij variabel toepasbare scheidingsarmen. Hellingshoek 10°.

Levering:

2 frame, 5 liggers, 4 onderlegplaten, voetplaten, 8 vloerankers (zonder scheidingsarmen).

Kleur:

Staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

Tip:

  • Bij ongelijke vloeren adviseren wij extra onderlegplaten nr. 991481.
  • Het opgeslagen materiaal mag max. 500 mm hoger zijn dan de stelling!
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.
  • Scheidingsarmen a.u.b. afzonderlijk bestellen onder nr. 991490 gr. 500 of nr. 991490 gr. 750.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen