Rooster, vlak aansluitend geplaatst, Type: 1100/50

Artikelnummer: 991454 1100/50
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal verzinkt
Geschikt voor stelling diepte 1.100 mm
Geschikt voor liggerlengte 2.700 mm
Geschikt voor liggerdiepte 50 mm
Belastbaarheid 3.000 kg
Toepassingsgebied Palletstelling
Producttype Rooster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991454 1100/50
EAN/GTIN 4058255069149
Nummer fabrikant 46714

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkte roosters voor vlak op de liggers aansluitende plaatsing. Maaswijdte 60×40 mm. Bestaande uit 3 roosters voor liggerlengte 2700 mm.

Toepassing:

Voor de opslag van losse delen en ter bescherming van doorritten en gangen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen