Roosterachterwanden voor frameprofiel S610-M18-U, Type: 2700X1000

Artikelnummer: 991450 2700X1000
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Rooster hoogte 1.000 mm
Maaswijdte 50×50×3 mm
Geschikt voor stelling veldbreedte 2.700 mm
Materiaal draadrooster verzinkt
Producttype Roosterachterwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991450 2700X1000
EAN/GTIN 4004514227003
Nummer fabrikant 16117-N

Omschrijving

Uitvoering:

Frame blauw, draadrooster verzinkt. Openingen 50×50×2,5 mm.

Toepassing:

Voor beveiliging tegen eraf vallen van opgeslagen materiaal bij routes en werkgebieden.

T.b.v.:

Frameprofiel S610-M18-U. Staanderbreedte 76 mm. Palletstellingen nr. 991202 alle maten; nr. 991207 alle maten; nr. 991212 gr. 2500, 3000, 3500; nr. 991217 gr. 2500, 3000, 3500.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen