Liggerpaar EGN-DUO 120×50 2700 mm

Artikelnummer: 991346 2700
Prijs instellen 2 Stuk (100,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Liggerlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Liggerhoogte 120 mm
    Liggerlengte 2.700 mm
    Belastbaarheid per liggerpaar 3.060 kg
    Toepassingsgebied Stelling
    Ligger type LNS-DUO 120×50
    Producttype Ligger / traverse

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 991346 2700
    EAN/GTIN 4058255037421
    Nummer fabrikant 46422-2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kokervormig, koudgevormde profielen met vastgelaste flenzen. Elke flens heeft 5 sterke haken, voor een optimale plaatsing van lasten in palletstellingen. Vakbelasting maximaal 3060 kg per liggerpaar.

    Levering:

    2 liggers voor het inhangen in staanderframes, inclusief resp. 2 borgpennen.

    Kleur:

    RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

    Tip:

    Nieuwe liggers met diepte 50 mm kunnen alleen paarsgewijs met oude liggers diepte 40 mm worden gecombineerd.