Liggerpaar LNS-DUO 100×50 2700 mm

Artikelnummer: 991338 2700
Prijs instellen 2 Stuk (61,89 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Liggerlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Liggerhoogte 100 mm
Liggerlengte 2.700 mm
Belastbaarheid per liggerpaar 1.545 kg
Toepassingsgebied Stelling
Ligger type LNS-DUO 100×50
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991338 2700
EAN/GTIN 4058255037407
Nummer fabrikant 46420-2

Omschrijving

Uitvoering:

Kokervormig, koudgevormde profielen met vastgelaste flenzen. Elke flens heeft 5 sterke haken, voor een optimale plaatsing van lasten in palletstellingen. Vakbelasting maximaal 3060 kg per liggerpaar.

Levering:

2 liggers voor het inhangen in staanderframes, inclusief resp. 2 borgpennen.

Kleur:

RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

Tip:

Nieuwe liggers met diepte 50 mm kunnen alleen paarsgewijs met oude liggers diepte 40 mm worden gecombineerd.