Palletbasisstelling 5000 mm

Artikelnummer: 991202 5000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 1.545
  • Opname van pallets met draagvermogen: 515
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Kleuren: RAL 5010, 2004

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 1.545 kg
Opname van pallets met draagvermogen 515 kg
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Kleuren RAL 5010, 2004
Hoogte 5.000 mm
Diepte 1.100 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 2.872 mm
Vakbreedte 2.700 mm
Aantal stellingstaanders 2
Aantal opslagniveau 4
Aantal palletruimtes per veld 12
Vakbelasting 1.545 kg
Veldbelasting (3 velden met elk 3 liggerparen per veld) 6.150 kg
Stellingopbouw Basisstelling
Frameprofiel S610-M18-U
Ligger type LNS 100×50×1,5
Stellingtoegang tweezijdig
Inhaken ja
Klantmontage ja
Producttype Palletstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991202 5000
EAN/GTIN 4058255110094
Nummer fabrikant 46905-N

Omschrijving

Uitvoering:

Basisstelling bestaande uit 2 profielframes met telkens 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen. Aanbouwstelling bestaande uit 1 profielframe met 4 vloerankers en 2 resp. 3 liggerparen. Extra niveaus vindt u onder toebehoren.
Liggers type LNS 100×50×1,5.
Opbouwmaat basisstelling: 2872 mm.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Totale lengte van de stelling:
Voor staanderframes S610-M18-U en S625-A18:
Nominale lengte + aantal staanders × 86 mm (bij S610-M18-U)
Nominale lengte + aantal staanders × 110 mm (bij S625-A18).

Kleur:

Staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

Tip:

  • Bij ongelijke vloeren adviseren wij extra onderlegplaten.
  • Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.
  • Rekening houden met ten minste 100 mm afstand van de staanderframes ten opzichte van muren of gebouwdelen voor de voetplaat.

Bij het inbouwen van de liggers moet erop worden gelet dat de buitenste staander ten minste 500 mm boven het laatste magazijnniveau uitsteekt. Binnen de stellingrij is een uitsteekmaat van 100 mm voldoende.
Technische bepalingen voor het opbouwen vaneen palletstelling volgens BGR 234:
  • Buitenste staanders moeten bij gangen en routes tenminste 500 mm hoger zijn dan het bovenste magazijnniveau.
  • Passages en overstekken moeten zijn voorzien van een gesloten plaat (bijv. spaanplaat).
  • De binnenwerkse doorgangshoogte moet ten minste 2100 mm zijn.
  • Bij buitenste staanders en passages moeten stoothoeken worden gemonteerd.
  • Vrij in de ruimte staande enkele stellingen moeten aan de achterzijde met roosterachterwanden worden beveiligd (tegen eraf vallen van het opgeslagen materiaal).
  • Aan elke stellingrij moeten aanduidingen van de belastbaarheid worden aangebracht.
  • Betonkwaliteit: ten minste C20/25 volgens EN 206-1 (DIN 1045-2); betondikte ten minste 200 mm.
  • Als de afstand tussen de pallets in de dubbele stelling kleiner is dan 100 mm, moeten doorschuifbeveiligingen worden toegepast.

Meer informatie over planning en opbouw:
  • Een belangrijke waarde is de kniklengte (K) = de maximale afstand tussen vloer en bovenkant eerste liggerniveau. Volgens deze waarde wordt het gebruikte staandertype berekend.
  • Boven de goederen altijd ca. 100 m afstand plannen tot het volgende magazijnniveau resp. plafond van de ruimte.
  • Hefhoogte hefapparaat: bovenkant bovenste ligger plus 200 mm.
Onze technische gegevens gelden niet bij bitumineuze of magnesiethoudende oppervlakken, betonklinkers en gewalst beton.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen