Staalpaneel-opslagniveaus 1000 mm

Artikelnummer: 991020 1000
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 1.785 mm
Diepte 1.000 mm
Opslagniveau breedte 1.785 mm
Opslagniveau diepte 1.000 mm
Paneel breedte 300 mm
Paneel dikte 1,25 mm
Geschikt voor stelling diepte 1.000 mm
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991020 1000
EAN/GTIN 4004514226365
Nummer fabrikant 19602

Omschrijving

Levering:

Liggerpaar meegeleverd.