Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenspieprofiel Ribe-CV ∙ 63 mm

Artikelnummer: 991-14
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991-14
EAN/GTIN 4000896047420
Nummer fabrikant 991-14
L-nummer L60140 3563

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnenspieprofiel Ribe-CV
  • Sleutelwijdte: ∙ M14
  • Afmetingen / lengte: 63 mm
  • Lengte l1: 25 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen