Krachtdopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 43 mm

Artikelnummer: 990S-18
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 990S-18
    EAN/GTIN 4000896160860
    Nummer fabrikant 990S-18
    L-nummer L60140 3492

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Schroefverbindingen op bedrijfs- en personenwagens met XZN-profiel
    bijv. op het onderstel, remsystemen (remankerplaten), motoren, schokdempers en nokkenastandwielDemontage en montage van de wiellager-/wielnaafeenheid
    bijv. VW Touran bj. 2004 →, AUDI A3 bj. 2004 →, Golf 5 evenals ŠKODA met dezelfde constructie
    • Naar keuze Binnenvierkant aandrijving 12,5 = 12″ of
      Buitenzeskant 24 mm
    • Korte uitvoering
    • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
    • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm
    • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
    • Sleutelwijdte: ∙ M18
    • Afmetingen / lengte: 43 mm
    • Lengte l1: 6 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.1 kg
    • Voor machinebediening

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen