Krachtdopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 75 mm

Artikelnummer: 990S-14LG
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990S-14LG
EAN/GTIN 4000896161003
Nummer fabrikant 990S-14LG
L-nummer L60140 3339

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Schroefverbindingen op bedrijfs- en personenwagens met XZN-profiel
bijv. op het onderstel, remsystemen (remankerplaten), motoren, schokdempers en nokkenastandwielSchroefverbinding remankerplaat achteraan en schroefverbinding schokdempers vooraan op VW Passat 3C
vliegwiel MB 541-542-904
Tegenhouden van de schokdempers bij VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 type 8P, TT, SEAT León
  • Naar keuze Binnenvierkant aandrijving 12,5 = 12″ of
    Buitenzeskant 24 mm
  • Lange uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M14
  • Afmetingen / lengte: 75 mm
  • Lengte l1: 39.7 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.