Omschrijving:
Toepassing:Schroefverbindingen op bedrijfs- en personenwagens met XZN-profiel
bijv. op het onderstel, remsystemen (remankerplaten), motoren, schokdempers en nokkenastandwiel
VW Passat 3C schroefverbinding remankerplaat achteraan evenals schroefverbinding schokdempers vooraan,
VW T4 onderste kogelgewricht.
Tegenhouden van de schokdempers bij
VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2,
AUDI A3 Typ 8P, TT en
SEAT León
- Naar keuze Binnenvierkant aandrijving 12,5 = 1⁄2″ of
Buitenzeskant 24 mm - Korte uitvoering
- Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
- Oppervlak: gefosfateerd, geolied
- Made in Germany
- Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Buitenzeskant 24 mm
- Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
- Sleutelwijdte: ∙ M14
- Afmetingen / lengte: 43 mm
- Lengte l1: 4 mm
- Nettogewicht (kg): 0.09 kg
- Voor machinebediening